Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 84, acél, 4.8, horganyzott
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X16
Cikksz. 00405 16
EAN 4011231065566
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 84 szabványt visszavonták, és az ISO 1207 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk ) | 8,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,3 mm |
Szabványok | DIN 84 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hengeres fej |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |