Nagy hengeres fejű
DIN 84 acél, 4.8, sárgára horg.
CSAV-HENG.F-DIN84-4.8-(A2C)-M4X60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 84 szabványt visszavonták, és az ISO 1207 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Fejátmérő (dk ) | 7 mm |
Fejhossz (k1) | 2.6 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Hengeres fej |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0.7 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |