Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Nagelschelle

Nagelschelle
SHEL-NGL-6MM-M.NGL-(A2K)-2,0X35

Art.-Nr. 059316 35

EAN 4011231497220

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagelschelle

Art.-Nr. 059316 35

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Breiter Steg


  • Fester Halt auch auf verschiedenartigen Untergründen

  • Putzschonende Auflagefläche


Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verlegung von Einzelleitungen, Aufputz und im Leitungsschlitz

Klemmbereich

6 mm

Nageldurchmesser

2,0 mm

Nagellänge

35 mm

Farbe

Lichtgrau (Hellgrau)

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 90 °C

Werkstoff Schelle

PP - Polypropylen

Werkstoff Nagel

Stahl, spezialgehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Mit doppelt geschweiftem Eschestiel