Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Nageldübel mit hellgrauem Kopf

Nageldübel, Stahl verzinkt, mit Zylinderkragen
DBL-FK-KST-NGL-(MS)-5X30

Art.-Nr. 090375 300

EAN 4050641566034

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nageldübel mit hellgrauem Kopf

Art.-Nr. 090375 300

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kopf: Senkkopf/Leistennageldübel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungLoch bohren und Nageldübel einschlagen.

Dübeldurchmesser

5 mm

Dübellänge (l)

30 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

5 mm

Setztiefe (h nom)

25 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

5 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

30 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

5 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen