Nageldübel W-ZND Typ FK
Nageldübel W-ZND Flachkopf Typ FK
DBL-FK-KST-NGL-Z2-(A1K)-5-6X30
Art.-Nr. 090630630
EAN 4024835359054
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C
- Halogenfrei
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel durch das Bauteil in das Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschlagen
Datenblätter(X)
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen
- Jegliche Befestigungen im Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für Leicht- und Mittellastbereich
- Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen, Latten etc.
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 30 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 6 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | Z2 |
| Leistungsdaten | ||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Empfohlene Zuglast | Beton ≥ B25 bzw. C20/25 | Fempf. [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
| Vollziegel Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Kalksandstein KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Porenbeton PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
| Porenbeton PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
| Hochlochziegel Hlz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | – | ||
| Leichtbetonvollstein Bims V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | – | ||
| Kalksandlochstein KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | – | ||
| Kennwerte | |||||
| Anzugsdrehm. (nur Typ GEW) | Tinst [Nm] | – | 6 | 6 | – |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
| Setztiefe | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Gewinde-Ø (nur Typ GEW) | dGew [mm] | – | 6 | 8 | – |
| Gewindelänge (nur Typ GEW) | IGew [mm] | – | 6 | 9 | – |
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Loch-Ø im Bauteil | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |