Nageldübel SHARK® Hammer TYP FK A2
Nageldübel SHARK HAMMER A2 Flachkragen Typ FK
DBL-(SHARK HAMMER)-FK-KST-NGL-A2-10-6X40
Art.-Nr. 590634640
EAN 4061975320339
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Halogenfrei
C-Profilschienen im Trockenbau
Kabelkanäle
Datenblätter(X)
- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 6,5 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Anziehdrehmoment (T inst) | 6 Nm |
Innenantrieb | Z2 |
| Leistungsdaten | |||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | ||
| Empfohlene Lasten | Beton C20/25 | Fempf. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,35 |
| Kalksandstein KS 12 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | ||
| Kalksandlochstein KSL 12 | 0,1 | 0,12 | 0,13 |
| Kennwerte | ||||
| Anzugsdrehm. (nur Typ GEW) | Tinst [Nm] | - | 6 | - |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 |
| Setztiefe | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 |
| Gewinde-Ø (nur Typ GEW) | dGew [mm] | - | 6 | - |
| Gewindelänge (nur Typ GEW) | IGew [mm] | - | 6 | - |
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 |
| Loch-Ø im Bauteil | df [mm] | 5 | 6 | 8 |