Nádobka s rozprašovačem 360°
Sprejová nádoba, 360°
NÁDOBKA S ROZPRAŠOVAČEM 360° 500ML
Obj. č. 0891502360
EAN 4050641822550
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální systém nasávání umožňuje 360° postřik
Pro spolehlivou práci nad hlavou a na šikmém i svislém povrchu.
Ergonomická a robustní postřikovací hlava s dlouhou rukojetí
- Menší únava z práce, protože stačí menší síla
- Snadné ovládání třemi prsty
Uzavíratelná regulační tryska pro tlak do 15 bar
- Možnost nastavení od mlhy až po koncentrovaný proud
- Zabraňuje úniku chemikálií při přepravě
Průhledná nerozbitná 0,5l nádoba
- Viditelná hladina náplně
- Dobrá stabilita díky kónickému tvaru
Stupnice s dílkováním po 100 ml
Užitečná pomůcka pro plnění a míchání.
Upravitelný štítek
- Místo na označení obsahu
- Další pole pro bezpečnostní pokyny
Vhodná pro minerální, alkalické, zásadité a mastné produkty Würth. Nevhodná pro odrezovač, acetonová čistidla a čisticí prostředek na díly a 1A čistič.
Datové listy(X)
Vhodná pro průmysl, řemeslníky a výrobní dílny. Ideální na mytí osobních a nákladních vozů (čištění interiéru a bubnových i kotoučových brzd), na čištění podvozku, těsnění motoru, údržbu nářadí, antikorozní ochranu, ošetřování povrchů a čištění strojů a kovů.
| Materiál | PP/PE | 
| Barva | Transparentní, matná | 
| Vnější průměr | 133 mm | 
| Výška | 256 mm | 
| Prázdná hmotnost | 130 g | 
| Obsah balení | 500 ml | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!