Nábytkový závěs řady Sepa 88
Závěs, řada Sepa 88
PANT-KLPA-88-MS-MATT
Obj. č. 0683132810
EAN 4049557332703
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro tloušťku materiálu 24 mm a více
- Nosnost se 2 závěsy 38 kg, se 3 závěsy 47 kg
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Mosaz/nerezová ocelel |
Povrch | Základní |
Délka | 88 mm |
Úhel rozevření | 180 Stupňů |
| Typ | A | B min. | B max. | C | D |
| Sepa-88 (v mm) | 4 | 88 | 93 | 18 | 7 |
| |||||