Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nábytkový závěs TIOMOS click-on 95

Skrytý závěs Tiomos 95 Click-on
TIOMOS 95 NALOŽENÝ S TLUMENÍM

Obj. č. F028138750

EAN 4052712391507

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nábytkový závěs TIOMOS click-on 95

Obj. č. F028138750
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
Lze použít pro dveře o tloušťce až 36 mm
  • Nádoba pro zašroubování

  • Spoje bez mezer na dveřích až do tloušťky 28 mm

  • Snadno nastavitelná hloubka pomocí šnekového šroubu

  • Nastavení ve všech směrech s kompatibilní montážní deskou


K dispozici ve třech provedeních:


  • S integrovaným tlumením (tlumení možné nastavit ve třech polohách)

  • Bez integrovaného tlumení

  • Bez samozavírání (bez pružiny)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Poloha dveří

Překrytí

Zalomení

3 mm

Funkce měkkého dovření

Ano

Jaro

Ano

Typ sestavení

Šroubovací

Vrtání otvorů

52/5,5 mm

Povrch

Poniklováno

Materiál

0 - nehodí se

Materiál závěsu

Ocel

Materiál ramene závěsu

Ocel

Úhel rozevření

95 Stupňů

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Křížová montážní deska TIOMOS 1D se čtyřbodovým upevněním pro bezpečné spojení s boky nábytku

TIOMOS MONTÁŽNÍ PODLOŽKA VEL. 0 EXC.VRUT
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krytka ramena závěsu TIOMOS

TIOMOS KRYTKA RAMÍNKA

Pro přesazení 0, 3, 9,5 a 19 mm