Nábytkové nohy, typ A
Nábytková noha, typ A
NABYTNOH-KU-A-TL-SCHVORZ-D50-100/130
Obj. č. 0683360702
EAN 4038898464716
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průměr 50 mm
- Nastavení výšky +30 mm umožňuje rychlé a flexibilní nastavení výšky na nerovné podlaze
- Statické zatížení: 300 kg
Doporučujeme zabránit trvalému vystavení vlhkosti, aby nedocházelo ke korozi.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Černá |
Konstrukce | Perlovaný |
Min. výška | 100 mm |
Max. výška | 130 mm |
Průměr (Ø) | 50 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!