Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nábytkové nohy, typ A

Nábytková noha, typ A
NABYTNOH-KU-A-ALU-D50-150/180

Obj. č. 0683360720

EAN 4038898465027

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nábytkové nohy, typ A

Obj. č. 0683360720

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Průměr 50 mm

  • Nastavení výšky +30 mm umožňuje rychlé a flexibilní nastavení výšky na nerovné podlaze

  • Statické zatížení: 300 kg
Upozornění

Doporučujeme zabránit trvalému vystavení vlhkosti, aby nedocházelo ke korozi.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

ALU

Povrch

S práškovým nástřikem

Barva

Stříbrná

Konstrukce

Drážkovaný

Min. výška

150 mm

Max. výška

180 mm

Průměr (Ø)

50 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní deska pro nábytkovou nohu, typ A

PR-MONTVZEPLATTL-NABYTNOH-KU-TL-(VZ)