Nábytkové kolečko otočný
Otočné nábytkové kolečko, těleso
NABYTVALE-HRNE-PLT-VYICH-120X105MM-35KG
Obj. č. 0683567041
EAN 4049557072166
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průměr kolečka: 20 mm
- Tvrdé kolečko na textilní podlahové krytiny
- Měkké kolečko na kámen, dřevěné podlahy, dlažbu a jiné netextilní podlahové krytiny
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel/plast | 
| Povrch | Základní | 
| Barva | Černá | 
| Povolené zatížení | 35 kg | 
| Šířka role (L) | 20 mm | 
| Průměr válce (D) | 20 mm | 
| Výška (H) | 20 mm | 
| Šířka (E) | 105 mm | 
| Vzdálenost otvorů (C) | 85 mm | 
| Délka (A) | 120 mm |