Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nábytková rukojeť, designová, litý zinek, 9718

Nábytková rukojeť, designová, litý zinek, 9718

Obj. č. 0685315359

EAN 4050641669315

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nábytková rukojeť, designová, litý zinek, 9718

Obj. č. 0685315359
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
Ocel

Povrch

NOC FINISH

Délka (L)

200 mm

Šířka (B)

6,5 mm

Výška (H)

28 mm

Osová vzdálenost (A)

128 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 500 ks