Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nabíječka pro karosářský systém Easy Puller

Nabíječka systému pro opravu deformací Easy Puller
NABÍJEČKA-EASY PULLER

Obj. č. 5705100200

EAN 4065746700818

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nabíječka pro karosářský systém Easy Puller

Obj. č. 5705100200
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
Vstupní napětí

264 V/AC

Min./max. výstupní napětí

100-240 V

Vhodné baterie a akumulátory

0 - nehodí se

Min./max. kmitočtové pásmo

60 / 60 Hz

Max. nabíjecí proud

2 A

Délka kabelu

1500 mm

Délka

115 mm

Šířka

75 mm

Výška

65 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástroj na odstraňování důlků Easy Puller

AKU VYTAHOVAČ DŮLKŮ-EASY PULLER

Akumulátorový bodový přístroj pro odstraňování malých a středních důlků na ocelové skříni