Nabíječka akumulátorů PRO 4
Nabíječka akumulátorů Pro4
NABÍJEČKA -4XAAA-4XAA-(240V AC/12V DC)
Obj. č. 0827405
EAN 4053479031668
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyšší bezpečnost pro uživatele
- Detekce závady baterie
- Detekce alkalické baterie
- Ochrana proti přepólování
- Vícenásobná ochrana proti přetížení
Vhodná pro použití s běžnými bateriemi
Udržovací dobíjení
Jasný displej z tekutých krystalů
- Grafický displej
- Intuitivní ovládání
Výstup USB
Kompatibilní jsou všechna zařízení, která lze nabíjet pomocí portu USB, např. PDA, MP3 přehrávače, přenosné horní konzole, navigační přístroje a mobilní telefony.
Vhodná pro použití na cestách po celém světě
- Velký vstupní rozsah 100–240 V AC
- Obsahuje zástrčku do auta 12 V DC
Datové listy(X)
Pro 1–4 baterie Micro AAA/Mignon AA nebo zařízení, která lze nabíjet pomocí portu USB
Max. počet nabíjecích stanic pro akumulátory AAA | 4 ks |
Max. počet nabíjecích stanic pro akumulátory AA | 4 ks |
Nabíjecí proud pro akumulátory AAA | 450 mA |
Nabíjecí proud pro akumulátory AA | 450 mA |
Zobrazení | LCD |
Rychlý test kapacity | Ne |
Sledování jednotlivých slotů | Ano |
Automatická funkce obnovy | Ne |
Rozpoznání závad akumulátoru | Ano |
Monitorování teploty | Ne |
Stupeň krytí | IP 20 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 487,000 g |
Barva | Černá |
Délka x šířka x výška | 105 x 65 x 27 mm |
NABÍJECÍ AKKU NIMH MIGNON AA R6 UM3
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů