Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nabíječka akumulátorů, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Nabíječka automobilových akumulátorů 12 V 100 A
AUTONABÍJEČKA-12V-100A

Obj. č. 0510955710

EAN 4056807743936

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nabíječka akumulátorů, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Obj. č. 0510955710

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Multifunkční přístroj pro podporu napětí baterie a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla.

Vhodná pro vozidla s 12 V akumulátory


Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla a stavební stroje



Kompaktní a robustní pouzdro s držákem kabelu v přední části



Oživuje silně vybité baterie


>2 V (automatická nouzová obnova)



Provádí automatické vyvažování buněk



Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru


Díky devítistupňovému nabíjení a údržbě bez monitorování



Ochrana před:


  • Zkratem

  • Přepólováním

  • Přepětím

  • Jiskrami (antistatický systém)

  • Bezpečnostní automatické vypnutí při odpojení akumulátoru

  • Přehřátím vnitřní elektroniky


LCD


Displej s jednoduchým uživatelským rozhraním a maximálně bezpečnou obsluhou. Všechny funkce a údaje pro nabíjení lze snadno a přehledně nastavovat a odečítat na displeji.



Vysoce stabilní provedení s ochranou proti poškození laku


Pryžové nohy a hrany tlumící vibrace a nárazy

Upozornění

Křivky nabíjení


  • 4 předprogramované křivky nabíjení

  • Je možné nakonfigurovat a zadat zatěžovací křivku a to buď vlastní, nebo od výrobce vozidla.
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Dílny


  • Zákaznické služby/nabíjení pro 12V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru)

  • Aktualizace paměti/softwaru – ručně nastavitelné napětí mezi 12,0 a 14,8 V v krocích po 0,1 V až do max. 100 A.

  • Diagnostika – pro stabilizaci 12V akumulátoru během diagnostiky vozidla až do 100 A

  • Výměna akumulátoru – zajišťuje stabilní napětí elektrického systému vozidla (externí napájecí zdroj) při demontáží akumulátoru, aby se zabránilo ztrátě informací z paměti.


Showroomy – dobíjení


  • Prevence cyklického zatížení akumulátoru

  • Napájí akumulátor a zaručuje stabilní napětí elektrického systému vozidla pro prezentaci všech funkcí vozidla.

  • Nastavitelné uzamčení kláves k ochraně před zneužitím třetími osobami.


Výjezdní vozidla


Napájí akumulátor a zaručuje stabilní napětí elektrického systému vozidla pro prezentaci všech funkcí vozidla.



Skladování – dobíjení


Údržba akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně.

Frekvence

50 Hz

Max. nabíjecí napětí

14,8 V/DC

Nabíjecí proud

100 A

Min./max. kapacita akumulátoru / baterie

20-1200 Ah

Výkon

1600 W

Označení baterie

12V olověné akumulátory (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+)

Charakteristika nabíjení

IUoU

Stupeň krytí

IP 21

Délka kabelu

2,5 m

Plně izolované nabíjecí svorky

Ano

Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami)

5 m

Průřez kabelu

16 mm²

Hmotnost výrobku (na kus)

8340,000 g

Barva

Stříbrná, Světle šedá podobná RAL 7035

Ochrana proti jiskrám

Ano

Ochrana proti přepólování

Ano

Schvalovací značka

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace