Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 35 A, 10–655 Ah

KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 35 A Lithium/Blei

Obj. č. 0510955841

EAN 4062856839216

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 35 A, 10–655 Ah

Obj. č. 0510955841

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Multifunkční přístroj pro podporu napětí akumulátoru a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla

Automatická detekce napětí


Napětí elektrického systému vozidla 12 V nebo 24 V



Vhodné pro vozidla s 12 a 24V lithiovými a olověnými akumulátory


např. motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače



Kompaktní a robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolnému vůči nečistotám, kterou lze zavěsit na zeď pomocí otvoru v její spodní části



Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí



Pro nabíjení baterií se zbytkovým napětím >1,5 V pro 12V elektrické systémy vozidel a zbytkovým napětím 3,0 V pro 24V elektrické systémy vozidel



Ochrana před


  • Zkratem

  • Přepólováním

  • Přepětím

  • Jiskrami (antistatický systém)

  • Přehřátím vnitřní elektroniky
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Dílny


  • Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V a 24 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru). V nabíjecí režimu dodává nabíječka do akumulátoru 14,8 V pro 12 V nebo 28.8 V pro 24 V akumulátory, každý s 35 A

  • Nepřetržité nabíjení bez nárůstů napětí pro blikající kontrolní přístroje

  • Diagnostika – pro stabilizaci 12 V nebo 24 V palubních akumulátorů a diagnostiku vozidla s až 35 A


Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení


Dodává akumulátoru stabilní napětí 14,4 V, až do 35 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla



Skladování – udržovací dobíjení


Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně

Frekvence

50 Hz

Nabíjecí napětí max. při 12 V

14,4 V

Nabíjecí napětí max. při 24 V

28,8 V

Nabíjecí proud při 12 V

35 A

Nabíjecí proud při 24 V

35 A

Min./max. kapacita akumulátoru / baterie

10-655 Ah

Výkon

1000 W

Označení baterie

12V olověné akumulátory (otevřené a bezúdržbové, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+), 12V lithium iontová baterie (LiFePO4), 24V olověné akumulátory (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+)

Charakteristika nabíjení

IUoU

Stupeň krytí

IP 21

Délka kabelu

2,0 m

Plně izolované nabíjecí svorky

Ano

Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami)

2,5 m

Průřez kabelu

6 mm²

Hmotnost výrobku (na kus)

8340,000 g

Barva

Dopravní černá RAL 9017

Ochrana proti jiskrám

Ano

Ochrana proti přepólování

Ano

Schvalovací značka

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace