Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/12)

Obj. č. 5705812000

EAN 4099618659690

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

Obj. č. 5705812000
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
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
  • Pro nabíjení všech baterií Li-Ion 18 V M-CUBE

  • U nabíječek s nabíjecím proudem 8 A nebo vyšším zajišťuje funkce aktivního chlazení ještě rychlejší nabíjení připojené baterie
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupní napětí

230 V

Min./max. výstupní napětí

18-18 V

Vhodné baterie a akumulátory

M-CUBE 18V

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Max. nabíjecí proud

12 A

Délka kabelu

1,2 m

Délka

14 cm

Šířka

24 cm

Výška

7 cm

Max. výstupní napětí

18 V

Max. kmitočtové pásmo

60 Hz

Min. kmitočtové pásmo

50 Hz

Výkon výstupu

216 W

Max. vstupní napětí

240 V

Stupeň krytí

IP 50

Min./max. vstupní napětí

220-240 V

Max. teplotní podmínky

40 °C

Servisní součást

Nabíječka pro stroje

Hmotnost výrobku (na kus)

921,000 g

Min. výstupní napětí

18 V

Typ zástrčky

C

Příprava na W-Connect

Ne

WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení)

06

Jmenovité napětí

18 V

Výstupní napětí

18 V

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace