Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nabíječka ALG 12 V BASIC M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 12/3 BASIC)

Obj. č. 5705730000

EAN 4061975598240

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nabíječka ALG 12 V BASIC M-CUBE

Obj. č. 5705730000
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
Vhodná pro dobíjecí baterie Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE
  • Pro nabíjení dobíjecí baterie Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. výstupní napětí

12-12 V/DC

Vhodné baterie a akumulátory

12 V

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Max. nabíjecí proud

3 A

Délka kabelu

1,60 m

Délka

170 mm

Šířka

125 mm

Výška

70 mm

Max. výstupní napětí

12 V/DC

Max. kmitočtové pásmo

60 Hz

Min. kmitočtové pásmo

50 Hz

Max. vstupní napětí

230 V/AC

Doba nabíjení

0 min

Min./max. teplotní podmínky

0 až 40 °C

Min./max. vstupní napětí

230-230 V/AC

Max. teplotní podmínky

40 °C

Min. teplotní podmínky

0 °C

Servisní součást

Nabíječka pro stroje

Hmotnost výrobku (na kus)

458,000 g

Min. výstupní napětí

12 V/DC

WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení)

5

Jmenovité napětí

230 V/AC

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace