Nabíjecí sada Pro akumulátorovou ruční LED lampu WLH 1.3 a 1.5
Nabíječka pro aku LED svítilnu WLH 1.3/1.5
NABÍJECÍ SADA PRO WLH1.3
Obj. č. 0827940213
EAN 4046777996449
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Napájení 100–240 V
- Připojovací kabel 1 200 mm USB/min USB
- Připojovací kabel 1 200 mm USB/min DC
Datové listy(X)
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC | 
| Max. jmenovité napětí 2 | 240 V/AC | 
| Min./max. jmenovité napětí 2 | 100 / 240 V/AC | 
| Délka vedení | 1200 mm |