Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
BATERIE-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
Obj. č. 5704180000
EAN 4056807642345
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné sesazení a optimální odvod tepla
Články zakrývá robustní integrovaný rám a tak je chrání před vibracemi a přehřátím.
Dlouhá životnost a optimální využití výkonu
Inteligentní řízení baterie s nepřetržitou kontrolou jednotlivých článků
Ochrana akumulátoru a obrobků
Odolné tělo s měkkými součástmi chrání akumulátor před poškozením způsobeným pádem a minimalizuje riziko poškrábání citlivých povrchů.
Nepřetržitý dohled nad zbývající kapacitou akumulátoru
LED indikátor stavu nabití
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 4 Ah |
Vhodné nabíječky | ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Hmotnost výrobku (na kus) | 600,000 g |
Vhodné stroje | M-CUBE 18 V |
Příprava na W-Connect | Ne |
Vyhovuje RoHS | 0 - nehodí se |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |