Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

NT-ST/ST-(A2K/A2K)-(10,5-14,5)-6,0X20

Blindniet Flachkopf, weitere
NT-ST/ST-(A2K/A2K)-(10,5-14,5)-6,0X20

Art.-Nr. 09356 20

EAN 4049557660363

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
NT-ST/ST-(A2K/A2K)-(10,5-14,5)-6,0X20

Art.-Nr. 09356 20

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

6 x 20 mm

Klemmbereich min./max.

11,0-15,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Scherbruchlast

4200 N

Zugbruchlast

5500 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Normen

DIN 7337, WN 935

Kopfform

Flachrundkopf

Dorndurchmesser (dm)

3,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen