Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

Zentrierbohrer NC 90° HSCo WN Typ RN TiAlN
BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D10,0

Art.-Nr. 0636441000

EAN 4052712047862

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

Art.-Nr. 0636441000
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
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.

Exakt mittiger Spitzenanschliff mit Querschneide


Für ein einfaches Anbohren und eine hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung.



Sehr hohe Stabilität


Die kurzen Spannuten verleihen dem Bohrer zusätzliche Stabilität.



TIALN-Beschichtung


  • Verschleißschutzschicht mit einer Härte von 3600 HV.

  • Hitzebeständig bis 900 °C.


Hohe Standzeit


Durch den HC (High Speed Cutting) Schliff und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewährleistet.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl und Stahl.

Normen

WN

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

TiAlN

Schneidstoff

HSCo

Durchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

89 mm

Spannutlänge (l2)

35 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen