NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4", PLOCHÝ POZIDRIV (PZ), KRÁTKÝ
NÁSTRČ.KLÍČ-1/4IN-PZ1-L38
Obj. č. 5763014308
EAN 4099618137945
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chrom-vanadová ocel
Vzhledem ke zvýšenému točivému momentu potřebnému pro utažení/uvolnění šroubů a matic s velkým průměrem je nutná velmi odolná ocel. Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných operacích.
Široké, dobře viditelné označení
Umožňuje rychlou identifikaci pro snazší výběr správného nástrčného klíče – velmi praktické například při práci pod vozidlem se špatným osvětlením.
Drážka s kuličkovou západkou
Bezpečně a spolehlivě drží nástrčný klíč na čtyřhranu ráčny, aby nedošlo k jeho vypadnutí.
Pevný úchop
Vroubkovaná textura kolem pouzdra s matně texturovanou chromovanou destičkou umožňuje pevný úchop při manipulaci i s mastnýma nebo mokrýma rukama.
Datové listy(X)
Pohon | 1/4 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | PZ |
Velikost hrotu | PZ1 |
Délka (L1) | 37,5 mm |
Délka břitu (L2) | 18,2 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12 mm |
Materiál | CR-V-Ocel tvrzená |
Povrch | Chrom/nikl |