Mycí kartáč, 150 x 250 mm
Mycí kartáč s přívodem vody, nastavitelný úhel
MYCÍ KARTÁČ PRŮTOČNÝ VÝKYVNÝ 140X280
Obj. č. 0891350100
EAN 4011231824958
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přívod vody zajišťuje její optimální rozvod
- Otočný kartáč s patentovaným rotačním mechanizmem
- Diagonálně uspořádané štětiny dosáhnou všude
- Rozdělené špičky štětin umožňují nasátí velkého množství vody
- Čištění šetrné k laku díky děleným a tedy měkčím štětinám
Datové listy(X)
Univerzální mycí kartáč pro účinné a rychlé mytí osobních a užitkových vozů. Nastavitelná hlava kartáče a diagonálně uspořádané štětiny umožňují účinné čištění na špatně přístupných místech. Kartáč lze použít s přívodem vody nebo ponořený do vody.
| Materiál | PP – polypropylen | 
| Materiál štětin | PBT | 
| Barva | Červená, Černá | 
| Délka | 250 mm | 
| Šířka | 115 mm | 
| Výška | 150 mm | 
| Délka štětin | 47 mm | 
| Max. teplotní podmínky | 50 °C | 
| Konstrukce | Úhlově nastavitelný, S průtokem vody a pryžovým okrajem | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!