Műszerész laposfogó
Műszerész laposfogó
MŰSZERÉSZ LAPOSFOGÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabvány: DIN ISO 9655
Nyél:
Lágy, kényelmes fogású nyélburkolatok
Pofák: Sima megfogó felület
Csukló: Átmenő csukló, nyitórugó
Fej: Polírozott
Adatlapok(X)
Precíziós fogó rendkívül finom szerelési munkákhoz – szorításhoz, tartáshoz, hajlításhoz.
![]() | |
Hosszúság (L) | 120 mm |
Pofahossz (L3) | 22,5 mm |
Pofavastagság (T1) | 6,3 mm |
Pofacsúcs szélessége (W4) | 1,6 mm |
Pofaszélesség (W3) | 9,8 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 4 mm |
Anyag | Acél |