Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műszerész csavarhúzó, TX

Műszerész csavarhúzó, TX, Black Point
MŰSZERÉSZ CSAVARHÚZÓ TX09

Cikksz. 061348209

EAN 4045727082713

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műszerész csavarhúzó, TX

Cikksz. 061348209
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
Ideális mindenféle kis és kényes csavarhoz finommechanikai és műszerész területen

Forgatható központos fejjel, nagy, ujj számára kialakított formával


Kitűnően használható „órás“ pozícióban



A csavarfej jelölése és mérete feltüntetésre került a központos fejrészen


Egyszerű és gyors beazonosítás



Többkomponensű markolat nagyméretű puha résszel


Kényelmes és egyszerű használat



Gyorsforgató zóna


Gyors munkavégzés teljes fogás esetén is



Krómozott szár rendkívül edzett speciális acélból


Optimális korrózióvédelmet biztosít



Black point hegy


Precíz illeszkedés



Szár: Hengeres szár, matt krómozott



Kihajtás: TX, Black Point

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

TX9

Pengehossz (A)

60 mm

Fogantyú hossza (B)

100 mm

Fejátmérő (C)

20 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műszerész csavarhúzó készlet, TX 7 részes

MŰSZERÉSZ CSH. KSZLT. TX 05-15

Ideális mindenféle kis és kényes csavarhoz finommechanikai és műszerész területen
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk