Mušlová úchytka pro posuvné dveře
Mušlová úchytka pro posuvné dveře, prohl., ovál
PR-MSHL-BEZDV-MS-(CR)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Doporučujeme, abyste pomocí neutrálního silikonu k plastové rozetě připevnili na dvou bodech mušlovou rukojeť.
Datové listy(X)
Vhodné pro uchycení interiérových posuvných dveří.
Pro zapíchnutí lze použít vrták Ø 30 mm.
|  | |
| Materiál | Mosaz | 
| Povrch | Chromovaný | 
| Stupeň lesku | Matný | 
| Konstrukce | Bez perforace | 
| Délka | 125 mm | 
| Šířka | 39 mm | 
| Typ sestavení | Pro vestavění | 
| Vhodné pro | Posuvné dřevěné dveře | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Počet montážních bodů | 2bodový | 
| Vzdálenost otvorů (vertikální) | 104,5 mm | 
| Průměr díry | 3 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!