Munkavédelmi cipő, Cobra, S3
Munkavédelmi bakancs, S3, Cobra
COBRA MAGASSZÁRÚ VÉDŐCIPŐ S3 44-ES
Cikksz. 5357064440
EAN 4050641623737
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: vízálló, marhabőr
- Bélés: szellőző, kopásálló textil bélés
- Belső talprész: kivehető, gyorsan száradó és antibakteriális talpbetét
- Cipőorr: Acél cipőorr
- Köztes talp: anti-perforációs acél talp
- Talp: Ventosa PU-talp, csúszásbiztos, antisztatikus, olajálló és akár 180 C-ig hőálló
Fényvisszaverő sávok a jobb láthatóságért és biztonságért
Munkavédelmi osztály S3:
Zárt sarokfelület, antisztatikus, energiaelnyelő sarok, 200 J energia elnyelésére képes orrmerevítő, olaj- és benzinálló külső cipőtalp, talp átszúródás elleni védelem, vízlepergető (nem vízzáró)
Adatlapok(X)
Javasolt:
- Szerkezetépítés
- Útépítés
- Vakolási munkálatok
- Általános mérnöki munkák
Alkalmazható:
- Kertészeti és tájépítészeti munkák
- Fűtés- és szellőzőrendszerek szerelése
- Általános ipar
- Belső szerelések
- Gépjárműipari műhelyek
- Raktározás/logisztika
- Mezőgazdaság és erdészet
- Gépészet
- Szaniter beépítés
- Acél- és könnyűfém szerkezetek szerelése
- Ácsmunkák/asztalosmunkák
- Szárazépítészet
Szín | Fekete |
Méret | 44 |
Cipő felsőrész anyaga | Marhabőr |
Biztonsági kategória | S3 |
Szabványok | ISO 20345 |