Munkapad, PRO WUS 1
Munkapad, PRO WUS 1
MUNKAPAD-STA-PRO-WUS1/6-2000-RAL5010
Cikksz. 0957311521
EAN 4046778512488
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- A ház teteje és alja zárt
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Belső fiókméretek (szé x mé): 437 x 587 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva, elválasztók beillesztéséhez
A PRO sorozat előnyei:
- Széles modellválaszték az egyéni kívánalmakhoz
- 4 RAL színben választható homloklap
- Mesterkulcsrendszerrel kompatibilis zárak
- Talpazat: 40 x 40 mm-es acélcső műanyag csúszótalppal és szintkiegyenlítéssel
- Nagy teljes teherbírás: Egyenletes súlyeloszlás esetén 800 kg
A Pro-sorozathoz tartozó munkapadokat és munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatok esetében az összeszerelésről a vevőnek kell gondoskodnia.
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 2000 x 750 x 840 mm |
Szélesség x mélység | 2000 x 750 mm |
Munkamagasság | 840 mm |
Fiókok száma | 6 darab |
Fiók kivitel | 2 fiók, KH 70 mm / FH 90 mm, 2 fiók, KH 100 mm / FH 120 mm, 2 fiók, KH 100 mm / FH 150 mm |
Fiók teherbírás | 100 kg |
Keret színe | Világosszürke RAL 7035 |
Fiók színe | Tárnicskék RAL 5010 |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Lemezacél |
Keretkialakítás | Acél zártszelvény |
Teherbírás | 800 kg |
Asztallap anyaga | Bükk multiplex |
Asztallapvastagság | 40 mm |
Asztallap felület | Átlátszó lakkozott |
Kivitel | Műanyagcsúszkával és szintkiegyenlítéssel |
LEGWRKBNCH-STA-PRO-RAL7035
CRSBRCE-WRKBNCH-PRO-2000-RAL7035
WRKTP-PRO-2000-MULTIPLEX
DRWRCAB-PRO-US6-RAL3020