Munkapad, BASIC, állítható magasságú
Munkaasztal, BASIC, állítható magasságú
MUNKAASZTAL-BASIC-ÁLLÍTHATÓ-2000MM
Cikksz. 0957506203
EAN 4058794025811
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus acéllemez-szerkezet, többszörös szegélyezés
- A talpazat között keresztirányú merevítőrudakkal a nagyobb stabilitás érdekében
- Állítható munkamagasság: 640–990 mm csavaros csatlakozással
- 25 mm-ként növelve beállítható
- Teherbírás 500 kg/polc (egyenletesen elosztott terhelés mellett)
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 2000 x 750 x 990 mm |
Szélesség x mélység | 2000 x 750 mm |
Munkamagasság | 990 mm |
Keret színe | Világosszürke RAL 7035 |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Lemezacél |
Teherbírás | 500 kg |
Asztallap anyaga | Bükk multiplex |
Asztallapvastagság | 40 mm |
Asztallap felület | Átlátszó lakkozott |
LEGWRKBNCH-STA-WUS/WUSK-ADJUSTABLE
CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM