Munkapad, BASIC WUS 2
Munkapad, BASIC WUS 2
MUNKAASZTAL-BASIC-WUS2/T6-FIX-2000MM
Cikksz. 0957506360
EAN 4058794025835
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- A ház teteje és alja zárt
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Belső fiókméretek (szé x mé): 435 x 512 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Hornyokkal ellátva rekeszosztók/fiókelválasztók beillesztéséhez
A BASIC WUS/WUSK munkapadokat és a BASIC WT munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatokat a vevőnek kell összeszerelnie.
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 2000 x 750 x 840 mm |
Szélesség x mélység | 2000 x 750 mm |
Munkamagasság | 840 mm |
Fiókok száma | 6 darab |
Fiók kivitel | 2 fiók, KH 70 mm / FH 90 mm, 2 fiók, KH 100 mm / FH 120 mm, 2 fiók, KH 100 mm / FH 150 mm, 1 ajtó, magasság 720 mm |
Fiók teherbírás | 100 kg |
Keret színe | Világosszürke RAL 7035 |
Fiók színe | Tárnicskék RAL 5010 |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Lemezacél |
Teherbírás | 500 kg |
Asztallap anyaga | Bükk multiplex |
Asztallapvastagság | 40 mm |
Asztallap felület | Átlátszó lakkozott |
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM
DRWRCAB-BASIC-US1-RAL5010/RAL7035
DRWRCAB-BASIC-US6-RAL5010/RAL7035