Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Munkalap tartó

Munkalapbevonat, PVC
WORKTOP-MAT-PVC-TRANSPARENT-2000X750X3

Cikksz. 0957515002

EAN 4062856213283

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Munkalap tartó

Cikksz. 0957515002
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
A PVC munkalapbevonat megvédi a munkafelületet és az érzékeny alkatrészeket a szennyeződésektől és a mechanikai igénybevételtől.

Mosható, vízlepergető


Védelem a nedvesség ellen



Ellenáll a háztartási tisztítószereknek



Sima felület


Könnyen tisztítható, robusztus és szakadásálló



Hőstabil


Az anyag -5 °C és +60 °C közötti hőmérsékletnek ellenáll

Megjegyzés

A tömör bükkből készült munkalapok esetében a munkalap tartóit csak korlátozottan lehet használni

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Vízzel vagy háztartási folyadékokkal végzett munka során. Érzékeny alkatrészekkel, pl. festett felületekkel, üveggel, műanyaggal való munkavégzéskor.

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Szín

Átlátszó

Hosszúság x Szélesség x Vastagság

2000 x 750 x 3 mm

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz, Tisztítószerek

Shore A keménység

77

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk