Munkalámpa H3
Munkalámpa, H3
HALOGÉN KERESŐ FÉNYSZÓRÓ
Cikksz. 081245 3
EAN 4011231776165
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rázkódás-, ütés- és vegyszerálló ház
- Az U-tartós rögzítésnek köszönhetően 360 fokban elforgatható
- U-tartós rögzítés 6,5 mm-es furattal M6 mérethez
- Hella-kompatibilis
Izzó nélkül szállítva
Adatlapok(X)
Forma | Kerek |
Világítótest típusa | Halogén |
Min./max. névleges feszültség | 6 / 12 V/DC |
Fényszóró lencse anyaga | Műanyag |
Fogantyúval | Igen |
Kapcsolóval | Igen |
Kábelcsatlakozás | Kábel átvezető tömítőgyűrű |
Hosszúság | 130 mm |
Szélesség | 105 mm |
Magasság | 130 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!