Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Multischneider EMS 450 1.7 Compact

Elektro-Multischneider EMS 450-1.7 COMPACT
MULTISHND-EL-(EMS 450-1.7 COMPACT)

Art.-Nr. 57061031

EAN 4056807699837

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multischneider EMS 450 1.7 Compact

Art.-Nr. 57061031
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
Extrem leistungsstarker Multischneider mit Schnellspannsystem speziell für den Automobilbereich

Ergonomisches Arbeiten


Anti-Vibrationssystem verringert Vibrationen um bis zu 70 %.



Robust


Metall-Getriebe sorgt für Robustheit und lange Lebensdauer.



Kraftvoller und schneller Arbeitsfortschritt


450 W Motor ist dauer- und überlastsicher



Optimale Anpassung an die Anwendung


Stufenlose Drehzahlregulierung passt die Maschine ideal an die jeweilige Anwendung an und hält die Drehzahl auch unter Last konstant (Tachogenerator).



Schnelles Wechseln der Sägeblätter


Werkzeugloses Schnellspannsystem

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders zum Austrennen von Scheiben geeignet.

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme

450 W

Leistungsabgabe

250 W

Leerlaufschwingzahl min./max.

10000-19500 1/min

Oszillationshub

3,4 Grad

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht

1650 g

Kabellänge

5 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

5

Multischneider EMS 450 1.7 Compact inklusive:
1 x
Schärfstein

SHRFSTN-MESS

Beschreibung: Zum Nachschleifen der Messer
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-MULTISHND-(UNIVERSAL EMS)

Beschreibung:
UNIVERSAL EMS
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schneidmesser U-Form

MESS-SHBREP-U-L24MM

x 2 St.
Schneidmesser U-Form

MESS-SHBREP-U-L36MM

Schneidmesser gerade lang verzahnt

MESS-SHBREP-GD-L60MM

HSS-Sägeblatt für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm

ZB-SAEBLA-MULTISHND-SG-KAR-HSS-D80MM

x 2 St.
Schneidmesser gerade verzahnt

MESS-SHBREP-GD-L35MM

Schneidmesser U-Form

MESS-SHBREP-U-L60MM

Schneidmesser U-Form

MESS-SHBREP-U-L95MM

Schneidmesser U-Form

MESS-SHBREP-U-L60MM

x 2 St.
Spachtel

SPACHT-MULTISHND

Zum Schaben und Ablösen von Kleberesten verschiedener Arten
x 2 St.
Schneidmesser L-Form verzahnt

MESS-SHBREP-L-L25,4MM

x 2 St.
Schneidmesser L-Form verzahnt

MESS-SHBREP-L-L19MM

x 2 St.
Schneidmesser L-Form verzahnt

MESS-SHBREP-L-L38MM

x 2 St.
Schneidmesser geschwungen

MESS-SHBREP-GK-L45MM
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
E-Cut Sägeblatt Einzelzahn

ZB-SAEBLA-SG-(E-CUT)-B35MM

Zum groben Sägen in Holz.
x 1 St.
E-Cut Sägeblatt Doppelzahn

ZB-SAEBLA-SG-(E-CUT)-DPZA-B50MM

Zum schnellen und feinen Sägen in Holz.
x 1 St.
E-Cut Sägeblatt universal für grobe Trenn- und Tauchschnitte im Baustellenbereich

ZB-SAEBLA-UNI-SG-(E-CUT)-BIMET-B28MM

x 5 St.
Spachtel

SPACHT-MULTISHND

Zum Schaben und Ablösen von Kleberesten verschiedener Arten
x 2 St.
Branchenset Autoglaser für Elektro-Multischneider

ZB-BRANCHENSET-SG-AUTOGLASER

Mit Hilfe dieses Sets können nahezu 98% aller Windschutzscheiben ausgetrennt werden.
x 1 St.
HSS-Sägeblatt für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm

ZB-SAEBLA-MULTISHND-SG-KAR-HSS-D63MM

x 2 St.
HSS-Sägeblatt für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm

ZB-SAEBLA-MULTISHND-SG-HSS-D80MM

x 2 St.
HSS-Sägeblatt für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm

ZB-SAEBLA-MULTISHND-SG-KAR-HSS-D80MM

x 2 St.
Starlock Adapter

ADAPT-F.EMS/STARLOCK

Ermöglicht die Verwendung aller Starlock Produkte auf herkömmlichen Multischneidern mit SuperCut Aufnahme (12-kant)