Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Multiprofil maró fához Golyóscsapágy

Multiprofil famaró golyóscsapággyal
ÉLMARÓ-CSPGY-TC-S8-D36,7-L61MM

Cikksz. 0612141367
EAN 4047376465947
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szélek profilozásához puha- és könnyű fában, tömör- és keményfában, valamint lemezanyagokban

Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam


Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült



Biztonságos és hibátlan munkavégzés


A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt



Biztonságosan tárolható marók


A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt



Golyóscsapágy


Átmérő 12,7 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható kézi felsőmarókhoz

Átmérő (D)

36.7 mm

Hosszúság (L)

61 mm

Hatásos hossz (NL)

21 mm

Sugár (R)

6 mm

Szárátmérő (d)

8 mm

A következő géptípushoz:

Kézi felsőmaró

Vágóél anyaga

Karbid

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk