Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT

Digitální multimetr METRAHIT IM E-DRIVE BT
MULTIMETR-DGT-IM E-DRIVE-BT

Obj. č. 5634000201

EAN 4065746726979

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT

Obj. č. 5634000201
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
Zařízení typu All-in-One s 30 000 číslicemi: miliohmmetr a multimetr, záznamník dat, zkoušečka izolačního odporu a vinutí / zkratované cívky
  • Měření izolačního odporu až do 3,1 GΩ s externí detekcí napětí, zkušební napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V v souladu s normou EN 61557-2

  • 4vodičové měření v miliohmech (Kelvinovo zapojení) s měřicím proudem 200 mA nebo 1 A pro přesné měření nejmenších odporů při rozlišení 1 μΩ

  • 2vodičové měření RLO se zkušebním proudem 200 mA podle normy EN 61557-4

  • Měření zkratované cívky pomocí napětí 1 000 V a volitelného adaptéru COIL

  • Multifunkční měřicí přístroj V, A, Ω, F, Hz, °C / °F, %, ot/min

  • Měření efektivní hodnoty TRMS AC/AC+DC proudu / napětí do 10/100 kHz

  • Měřte proud přímo nebo pomocí klešťových snímačů s nastavitelným faktorem CLIP

  • Měření kapacity

  • Přesné měření teploty v °C nebo °F pro snímače RTD a TC-K

  • Měření diod (IK = 1 mA, UFlow až 4,5 V) a testování spojitosti

  • Díky integrované paměti a hodinám v reálném čase mohou záznamníky dat zaznamenávat i jednotlivá měření

  • Programovatelné sekvence pro testovací postupy

  • 3,5" barevný grafický displej TFT s 320 x 480 body

  • Modulární napájecí zdroj: Standardní lithiové baterie s možností rychlé výměny - výměna bez přerušení měřicího obvodu díky patentované zásuvce modulu s chráněnými kontakty

  • Automatické zamykání zásuvky pro napájecí vstup

  • Zkušební sonda s tlačítky START (ISO) a STORE

  • Pouzdro IP52 chráněně proti prachu a kapající vodě s vyměnitelným ochranným gumovým uzávěrem

  • Rozhraní: Bluetooth®

  • Software IZYTRONIQ pro Windows pro dokumentaci a vytváření testovacích sestav


Rozsah dodávky


  • 1 multimetr METRAHIT IM E-DRIVE BT s pryžovým ochranným pouzdrem

  • 1 klíčová sonda typu Z270S s funkcí START a STORE

  • 1 pár bezpečnostních zkušebních vodičů typu KS17-2 se 4mm zkušební sondou

  • 1 Kelvinova svorka typu KC4 do otvorů až do 30 mm

  • 1 Kelvinova sonda typu KC27

  • 1 lithium-polymerová baterie typu Z270G (3,7 VDC/14,8 Wh) pro rychlou výměnu s nabíjecí zásuvkou micro-USB

  • 1 napájecí adaptér USB (5 V DC, 2 A) s 1 000 mm kabelem USB-A / micro-USB

  • 1 kus softwaru IZYTRON.IQ BUSINESS Starter

  • 1 stručný návod k obsluze v němčině a angličtině

  • 1 sada návodů k obsluze v němčině a angličtině (stahujte z webových stránek www.gmc-instruments.de)

  • 1 kalibrační certifikát DAkkS

  • 1 pevné pouzdro typu Z270H pro uložení multimetru včetně příslušenství
Upozornění
  • Multimetr je dodáván s kalibračním certifikátem DAkkS, který je také mezinárodně uznávaný (EA, ILAC)

  • Zařízení lze konfigurovat vzdáleně prostřednictvím Bluetooth a také načítat aktuální nebo uložená naměřená data. Pro počítače je vyžadován kompletní software IZYTRONIQ nebo čtečka dat METRAHIT IM. Aplikace METRALOG je k dispozici pro chytré telefony a tablety se systémem Android™.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Údržba, servis a diagnostika elektrických strojů nebo pohonů a systémů, např. v oblasti automobilového průmyslu, letecké elektroniky, výroby energie, automatizace a elektromobility (měření vysokonapěťových technologií elektrických a hybridních vozidel) atd. Zkoušky v souladu s normou UN ECE R100.

Zobrazení

Obrazovka TFT

Automatické vypnutí

0 - nehodí se

Kategorie ochrany proti přepětí

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Stupeň krytí

IP 52

Označení baterie

Li-Poly

Počet akumulátorů / baterií

1 ks

Délka x šířka x výška

245 x 120 x 55 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Prodlužovací měřicí kabely

NÁHRADNÍ KABELY K MĚŘ. PŘÍSTROJI

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní svorka, tvar delfín, izolovaná

BEZPEČNOSTNÍ KONCOVKA, PRŮM. 4MM

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní upínací svorka

MĚŘÍCÍ SVORKY BEZPEČNOSTNÍ 1000 V

Flexibilní
x 1 ks
Bezpečnostní hrot, malý, plně izolovaný

PR-SICHERHSKVPRIOKNOR-MERIPØI-300V-SVOVN

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní zkušební hrot hroty z jemných vláken

MĚŘÍCÍ ŠPICE, L=122MM, 1000V

x 1 ks
Sada bezpečnostních měřicích kabelů Automobilový průmysl

SADA MĚŘÍCÍCH HROTŮ A VODIČŮ

x 1 ks
Automobilový testovací hrot pro měřicí kabely

PR-PRFZPTZE- MOV-MERIPØI-1000V-20A-CASTI

Testovací hroty jsou kompatibilní se všemi 4mm měřicími kabely
x 1 ks
Zkoušecí kabely, šikmé na jedné straně

PR-MERIVED-MERIPØI-1KV-20A-CASTII-90STP

Silikonové měřicí kabely 1,2 m s dvojitou izolací, každý s bezpečnostní zástrčkou 1 x 4 mm, šikmé
x 1 ks
Konektor 4/4 mm, rovný

PR-MERIVED-MERIPØI-SPOJVNTER-1KV-CASTII

Ideální pro připojení a/nebo prodloužení měřicích kabelů
x 1 ks
Zkušební mini hroty pro měřicí hlavy s adaptérem

PR-ZKUSBSPITZEN-MINI-MERIPØI-M,PIERCER

Včetně adaptéru na kabely o průměru do 3,3 mm
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Bezpečnostní zkoušecí kabel s nastavitelnými hroty

SAFETESTLD-F.MSREEQUIP-1000V-4MM

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031