Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

Digital-Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT
MULTIM-DGT-(METRAHIT-IM-E-DRIVE-BT)

Art.-Nr. 5634000201

EAN 4065746726979

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

Art.-Nr. 5634000201
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
All-In-One Gerät mit 30.000 Digits: Milliohm- und Multimeter, Datalogger und Isolationswiderstands- und Wicklungs-/Windungsschlusstester
  • Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 GΩ mit Fremdspannungserkennung, Prüfspannungen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V nach EN 61557-2

  • 4-Leiter Milliohmmessung (Kelvin Anschluss) mit 200 mA oder 1 A Messstrom zur präzisen Messung kleinster Widerstände mit 1 μΩ Auflösung

  • 2-Leiter Rlo-Messung mit 200 mA Prüfstrom nach EN 61557-4

  • Windungsschlussmessung mit 1000 V und optionalem COIL Adapter

  • Multifunktionsmessgerät V, A, Ω, F, Hz,°C/°F, %, RPM

  • Effektivwertmessung TRMS AC / AC+DC für Strom/Spannung bis 10/100 kHz

  • Strommessung direkt oder mit Zangensensoren mit einstellbarem CLIP-Faktor

  • Kapazitätsmessung

  • Präzisionstemperaturmessung °C, °F für RTD und TC-K Sensoren

  • Diodenmessung (IK = 1 mA, UFluss bis 4,5 V) und Durchgangsprüfung

  • Datenlogger dank integriertem Speicher und Echtzeituhr, auch Einzelmesswerte

  • Programmierbare Sequenzen für Prüfroutinen

  • 3,5" TFT Farbgraphikdisplay mit 320x480 Dots

  • Modulare Stromversorgung: Standard Lithium Schnellwechselakku, Wechsel ohne Messkreisunterbrechung dank patentierter berührgeschützter Modulbuchse

  • Automatische Buchsensperre für den Stromeingang

  • Prüfspitze mit START (ISO) und STORE Tasten

  • Gehäuse IP52, staub- und tropfwassergeschützt, wechselbare Gummischutzhülle

  • Schnittstellen: Bluetooth®

  • Windows-Software IZYTRONIQ zur Dokumentation, Erstellung von Prüfberichten


Lieferumfang


  • 1 Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT mit Gummischutzhülle

  • 1 Tastensonde Typ Z270S mit START und STORE Funktion

  • 1 Paar Sicherheitsmessleitungen Typ KS17-2 mit 4 mm Prüfspitze

  • 1 Kelvin Klemme Typ KC4 bis 30 mm Öffnung

  • 1 Kelvin Sonde Typ KC27

  • 1 Lithium-Polymer Schnellwechselakku Typ Z270G (3,7 VDC/14,8 Wh) mit Micro-USB Ladebuchse

  • 1 USB Steckernetzteil (5 VDC 2A) mit 1000 mm USB-A/Micro-USB-Kabel

  • 1 Software IZYTRON.IQ BUSINESS Starter

  • 1 Kurzbedienungsanleitung Deutsch und Englisch

  • 1 Bedienungsanleitung Deutsch und Englisch (Download von der Website www.gmc-instruments.de)

  • 1 DAkkS-Kalibrierzertifikat

  • 1 Hartschalenkoffer Typ Z270H zur Aufnahme des Multimeters inkl. Zubehör
Hinweis
  • Das Multimeter wird mit einem DAkkS-Kalibrierzertifikat geliefert, das auch international anerkannt wird (EA, ILAC)

  • Über Bluetooth lässt sich das Gerät fern konfigurieren und die aktuellen bzw. gespeicherten Messdaten können ausgelesen werden. Für PCs wird dafür die vollumfängliche Software IZYTRONIQ oder der METRAHIT IM Data Reader benötigt. Für Smartphone und Tablets mit Android™ steht die App METRALOG zur Verfügung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wartung, Service und Diagnose an elektrischen Maschinen bzw. Antrieben und Anlagen, z. B. in den Bereichen Automotive, Avionic, Energieerzeugung, Automatisierung sowie Elektromobilität (Messungen in der Hochvolttechnik von Elektro und Hybrid-Fahrzeugen), u.a. Prüfungen nach UN ECE R100.

Typbezeichnung

METRAHIT IM E-DRIVE BT

Anzeige

Bildschirm TFT

Überspannungsschutzkategorie

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Schutzart IP

IP 52

Akku-/Batteriebezeichnung

Li-Poly

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Länge x Breite x Höhe

245 x 120 x 55 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verlängerungs-Messleitungen

VERL-F.MESSLTG-4MM

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Delfinklemme vollisoliert

SIHDLFKLE-F.MESSGER-VLISO-32A-1000V

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Klammergreifer

SIHKLGREIF-F.MESSGER-FLEX

Flexibel
x 1 St.
Sicherheits-Abgreifer klein vollisoliert

SIHABGREIF-F.MESSGER-KL-300V

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
x 1 St.
Sicherheits-Prüfspitze feine Faserspitzen

SIHPRUEFSP-F.MESSGER-FN

x 1 St.
Sicherheits-Messleitungs-Set Automotive

SIHMESSLTGSET-F.MESSGER-8TLG

x 1 St.
Prüfspitzen KFZ für Messleitungen

PRUEFSPKFZ-F.MESSLTG-1000V-10A

Prüfspitzen sind kompatibel mit allen 4-mm-Messleitungen
x 1 St.
Messleitungen einseitig abgewinkelt

MESSLTG-F.MESSGER-ABGWNKL-20A

Doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 x 4-mm-Sicherheits-Stecker abgewinkelt
x 1 St.
4/4 mm Verbinder gerade

VERB-F.MESSLTG-1KV-CATIII

Ideal zum Verbinden bzw. Verlängern von Messleitungen
x 1 St.
Prüfspitzen Mini für Messleitungen mit Adapter

PRUEFSPMINI-F.MESSLTG-M.ADAPT

Inklusive Kabelanstech-Adapter für Kabel bis 3,3 mm Durchmesser
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen

SIHMESSLTG-F.MESSGER-1000V-4MM

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031