Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Multifunktions-Spotter Spot 4500 SN2

Multifunktions-Ausbeulspotter Spot 4500 SN2
AUSBEULSPTR-SPOT4500/SN2

Art.-Nr. 0691500270

EAN 4038898471431

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multifunktions-Spotter Spot 4500 SN2

Art.-Nr. 0691500270
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
Das ideale Gerät für Ausbeularbeiten
  • Tragbar, 4500 Ampere, extrem vielseitig

  • Schnelles Ausbeulen von außen mit Ausziehgleithammer

  • Erlaubt das Aufschweißen von Gewindebolzen, T-Stiften, Scheiben und Wellendraht

  • Mit Kohle- oder Kupferelektode kann Blech eingezogen und geglättet werden

  • Großer Aktionsbereich durch extra langes Pistolenkabel

  • Praktisch alle am Markt befindlichen Zubehörteile zum Ausbeulen können mit diesem Gerät eingesetzt werden


Lieferumfang:


  • Multifunktions-Ausbeulgerät

  • Fahrwagen mit Ablagewanne

  • Multifunktionspistole mit Kabellänge 2500 mm

  • Massekabel mit Klemme, Kabellänge 2500 mm

  • Zum Ausbeulen, Anpunkten, Blecheinziehen

  • Zubehörsortiment zum Ausbeulen

  • Ausziehgleithammer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

400 V/DC

Frequenz

50 Hz

Leistung

5 kW

Leistung Bedingung

bei 100 % Einsatzdauer

Leistung (Schweißen)

20 kW

Netzabsicherung

16 A träge

Schutzart IP

IP 21

Kurzschluß Sekundärstrom

4,5 kA/AC/DC

Stromstärke max.

0,63 kA/AC/DC

Länge

44 cm

Breite

14 cm

Höhe

23 cm

Wärmeklasse

F

Kabelquerschnitt

7,5 mm²

Anzahl Phasen

1 STK

Sekundärspannung

5,6 V/DC

Steuerstromanschlussbuchse

XLR

Produktgewicht (per Stück)

31000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen