Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Multifunktions-Gehrungsschere

Multifunktions-Gehrungsschere
GEHRUNGSHER-MULTI

Art.-Nr. 071403150

EAN 4050641530073

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multifunktions-Gehrungsschere

Art.-Nr. 071403150
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
Einschneiden – Gummiabschnitt einziehen – Ausrichten
  • Schnell wechselbare Klingen

  • Einstellbare Einschnittdistanz

  • Einstellbare Haltebreite für bequemes Arbeiten

  • Schneidet den Gummiabschnitt an den Ecken in einer V-Form nur ein, nicht durch (Einschnittposition ist präzise)

  • Einziehen des Gummiabschnitts in die Nut erfolgt aufgrund der niedrigeren Rolle schnell und genau

  • Millimetergenaue Ausrichtung der Gummiabschnitte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

230 mm

Gehrungswinkel max.

45 Grad

Schneidenlänge

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen