Multifunkční řezačka EMS 450-SL Power
Elektrická multifunkční řezačka EMS 450-SL POWER
EL-MULTIŘEZAČKA-(EMS 450-SL)-POWER
Obj. č. 57061021
EAN 4056807241005
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá výměna příslušenství bez použití nářadí
Rychloupínací systém Quick-In
Univerzální kompatibilita
Sklíčidlo Starlock Max je vhodné pro všechna stávající příslušenství Starlock.
Nejvyšší úroveň pohodlí při práci
Antivibrační systém výrazně snižuje vibrace.
Optimální přizpůsobení příslušné aplikaci
Plynulé nastavení rychlosti
Dokonalá konzistence při zátěži
Tachogenerátor
Rychlý postup práce
Dlouhý oscilační zdvih 4,0 ° pro rychlý úběr a rychlé řezání.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 220 V/AC |
Příkon | 450 W |
Výkon výstupu | 250 W |
Min./max. počet kmitů ve volnoběhu | 10000-19500 1/min |
Oscilační zdvih | 4,0 Stupňů |
Druh upnutí nástroje | Starlock max |
Hmotnost stroje | 1600 g |
Délka kabelu | 5 m |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 5 |
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!