Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Multifunkční nářadí s koženým pouzdrem

MULTI KLEŠTĚ-SET-2DÍLY

Obj. č. 071566 570

EAN 4099618171666

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Multifunkční nářadí s koženým pouzdrem

Obj. č. 071566 570
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
Vysoce kvalitní víceúčelový nástroj pro venkovní použití, kempování, koníčky a domácnost
  • Všechny nástroje lze bezpečně uzamknout

  • Lze zajistit a odjistit jednou rukou

  • Kvalitní kožené pouzdro s poutkem na opasek

  • Všechny části vyrobeny z nerezové oceli


Obsahuje následující nástroje:


  • Špičaté kleště s diagonálními řeznými čelistmi

  • Čepel se zubatým ostřím vyrobená z oceli 440A

  • Robustní šroubovák PH2

  • Pevná čepel nože vyrobená z oceli 440A

  • Otvírák na konzervy s nástrojem pro odizolování kabelů

  • Pila na dřevo s mm a palcovou stupnicí

  • Otvírák na láhve se šroubovákem

  • Pilník s hrubým a hladkým řezem

  • Šídlo kulaté
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (rozevřeno)

155 mm

Délka (ve složeném stavu)

100 mm

Šířka (rozevřeno)

60 mm

Synonymum

40 mm

Výška

25 mm

Počet kusů v sadě

2 ks

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace