Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Multifunkční liniový laser MLPG 22

Multifunkční liniový laser MLPG
MULTI-LINELASER-MLPG-22

Obj. č. 5709300116

EAN 4065233110670

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Multifunkční liniový laser MLPG 22

Obj. č. 5709300116
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
Samonivelační víceliniový laser pro vnitřní i venkovní použití se třemi vysoce viditelnými zelenými 360° laserovými linkami

Snadné ovládání


  • Samonivelace diod kyvadlového laseru během několika sekund

  • Všechny linie lze snadno zapínat a vypínat pomocí vypínače

  • Jas laserových linek lze nastavit pomocí klávesnice, což také snižuje spotřebu energie

  • Automatické monitorování eliminuje chyby nivelace. Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat

  • Lze také použít na dlouhé vzdálenosti umístěním laserových paprsků pomocí univerzálního přijímače (k dispozici samostatně)

  • Dlouhá životnost baterie pro nepřetržitou práci

  • Kompaktní, robustní a odolné pouzdro, které je chráněno proti prachu a stříkající vodě a snadno se přepravuje


Flexibilní držák


  • Laser lze upevnit ke stropním profilům a 1/4" a 5/8" stativům pomocí volitelného univerzálního nástěnného držáku

  • Díky silnému magnetickému systému lze zařízení snadno připevnit k magnetickým povrchům


Různé možnosti obsluhy


  • S integrovanou baterií, kterou lze také nabíjet během provozu prostřednictvím nabíjecí zásuvky

  • Lze také provozovat s bateriemi a volitelným držákem baterie
Upozornění

Vhodný pro vnitřní i venkovní použití

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Víceliniový laser lze použít v různých oblastech použití, jako je vnitřní úprava, instalace suchého zdiva, obklady nebo instalace polic a skříní.

Kategorie laseru

2

Přesnost měření u nivelace (+/- na délku)

2 mm/10m

Oblast samonivelace (+/-)

4 Stupňů

Dosah bez přijímače

35 m

Dosah pomocí přijímače

70 m

Min. teplotní podmínky

-10 °C

Max. teplotní podmínky

+40 °C

Délka

120 mm

Šířka

110 mm

Výška

160 mm

Stupeň krytí

IP 54

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Životnost akumulátoru / baterie

Až 11 hodin

Zahrnuta položka: Multifunkční liniový laser MLPG 22:
1 x
Univerzální držák CLL-A

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK CLL-A

Popis: Vysoce kvalitní magnetický držák pro montáž CLL 18, CLLG18, MLPG 22 a MLPR 22 křížových laserů do nástěnného držáku WM 1
Množství: 1 x
Naváděcí tabule zelená smagnetem
1 x
Naváděcí tabule zelená smagnetem

TARGETPLATE-GREEN

Popis: Green reflective target plate with magnet for multi-line laser.
Množství: 1 x
1 x
Baterie pro CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

AKU PRO CLL18,CLLG18.PLL18

Popis: Vysoce kvalitní akumulátor Li-ion pro křížové a liniové lasery CLL 18 a CLLG 18 a rovněž bodový laser PLL 18.
Množství: 1 x
1 x
Nabíjecí kabel

NABÍJEČKA PRO CLL18,CLLG18,PLL18

Popis: Vysoce kvalitní nabíjecí kabel pro křížové lasery CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22
Množství: 1 x
Plastová taška Pro CLL 18, CLLG 18 a PLL 18
1 x
Plastová taška Pro CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

PLASTOVÁ TAŠKA PRO-CLL18,CLLG18,PLL18

Popis: Vysoce kvalitní vak pro křížové a liniové lasery CLL 18 a CLLG 18 a rovněž bodový laser PLL 18.
Množství: 1 x
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
Laserový přijímač Universal LRU 22

LASEROVÝ PŘIJÍMAČ LRU 22

Univerzální přijímač s milimetrovým indikátorem pro červené a zelené rotační laserové vodováhy a liniové lasery
x 1 ks
Držák baterie

DRŽÁK BATERIÍ-CLL18,CLLG18,PLL18

Pro použití s lasery CLL 18, CLLG 18 a PLL 18 s bateriemi AA.
x 1 ks
Stativ s kličkou vyrobeno z hliníku

STAVEBNÍ STATIV-ALU-(L95-269CM)

Kvalitní hliníkový stativ s kličkou pro vnitřní i venkovní použití
x 1 ks
Nástěnný držák WM 1

DRŽÁK NA ZEĎ WM1

Univerzální držák pro lasery CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22