Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Multifunkční liniový laser MLLG 18

Multifunkční liniový laser MLLG 18
LINIOVÝ LASER MLLG18-MULTI

Obj. č. 5709300110

EAN 4056807241166

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Multifunkční liniový laser MLLG 18

Obj. č. 5709300110
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
Samonivelační křížový, vysoce kvalitní víceliniový laser pro vnitřní i venkovní použití s dobře viditelnými zelenými laserovými linkami
  • Obrovské časové úspory a maximální přesnost díky elektronické samonivelaci během sekund

  • Zelené laserové linky zajišťují dobrou viditelnost a lze je snadno vidět i za jasných světelných podmínek

  • Vysoká úroveň flexibility díky individuálně volitelným linkám včetně souvislé 360° linky ve vodorovné a svislé rovině, 4 x 90° linky ve svislé rovině nebo 90° úhlu na zemi

  • Laserové brýle jsou součástí dodávky, aby byly laserové linky ještě jasnější

  • Dlouhá životnost lithium-iontové baterie zajišťuje nepřerušovanou práci

  • Robustní pouzdro se stupněm krytí IP55 proti prachu a proudům vody

  • Zařízení nemusí být přemístěno bez ohledu na to, zda se používá pro horizontální nebo vertikální aplikace

  • V kombinaci s ručním přijímačem (k dispozici samostatně), může být také použit na delší vzdálenosti za jasných světelných podmínek
Upozornění

Vhodný pro vnitřní i venkovní použití

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Víceliniový laser lze použít v různých oblastech použití pro všechny vnitřní a venkovní úkoly vyžadující stanovení úrovně a výšky, jako jsou například obklady, suché obklady, montáž do skříně nebo police a vnitřní úprava. Univerzální přijímač umožňuje provádět nivelační úkoly venku na vzdálenost až 80 m.

Kategorie laseru

2M

Přesnost měření u nivelace (+/- na délku)

1 mm/10m

Oblast samonivelace (+/-)

4 Stupňů

Dosah bez přijímače

50 m

Dosah pomocí přijímače

80 m

Min. teplotní podmínky

-10 °C

Max. teplotní podmínky

45 °C

Délka

215 mm

Šířka

150 mm

Výška

156 mm

Stupeň krytí

IP 55

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Životnost akumulátoru / baterie

0 - nehodí se

Zahrnuta položka: Multifunkční liniový laser MLLG 18:
Naváděcí tabule zelená smagnetem
1 x
Naváděcí tabule zelená smagnetem

TARGETPLATE-GREEN

Popis: Green reflective target plate with magnet for multi-line laser.
Množství: 1 x
1 x
Nabíječka pro liniové lasery MLL12

NABIJEC-LT-MLL12

Množství: 1 x
1 x
Akumulátor Pro MLLG 18

BTRY-LT-LIION-F.MLLG18-RL1-RLNG

Množství: 1 x
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
Teleskopická nivelační lať

NIVELAČNÍ LAŤ

Hliníková měřicí pomůcka pro nivelaci s milimetrovou stupnicí
x 1 ks
Stativ s kličkou vyrobeno z hliníku

STAVEBNÍ STATIV-ALU-(L95-269CM)

Kvalitní hliníkový stativ s kličkou pro vnitřní i venkovní použití
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace