Multifunkciós dugókulcs 7–19-es mérethez
Multifunkciós dugókulcs
DUGÓKUKCS-MULTIFUNKCIÓS-3/8-SW7-19MM
Cikksz. 0714121907
EAN 4024835547017
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzálisan alkalmazható dugókulcsbetétként, 7-es és 19-es méret között (3/8")
- Imbuszkulcsok, imbuszkulcsfejek és villáskulcsok helyettesítésére.
- Nagyfokú idő- és költségmegtakarítás. Az 54 darab, rugóra rögzített speciális tű könnyedén illeszkedik négy-, hatlapú, TX csavarmeghajtásokhoz, szárnyas anyákhoz, kampós vagy szemes csavarokhoz.
Figyelem: Többfunkciós szerszámról van szó, amelyet csak a maximális forgatónyomaték értékkel szabad terhelni. A szerszám nem helyettesíti a professzionális dugókulcsokat.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
A következő kulcsnyíláshoz: | 7-19 mm |
Hosszúság (L1) | 53,5 mm |
Max. forgatónyomaték | 225 Nm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |