Multifunkciós dugókulcs 13–32-es mérethez
Multifunkciós dugókulcs
DUGÓKUKCS-MULTIFUNKCIÓS-1/2-SW13-32MM
Cikksz. 0714131907
EAN 4024835806947
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzálisan alkalmazható dugókulcsbetétként, 13-as és 32-es méret között (3/8")
Imbuszkulcsok, imbuszkulcsfejek és villáskulcsok helyettesítésére.
Nagyfokú idő- és költségmegtakarítás.
Az 54 darab, rugóra rögzített speciális tű könnyedén illeszkedik négy-, hatlapú, TX csavarmeghajtásokhoz, szárnyas anyákhoz, kampós vagy szemes csavarokhoz.
Ez az univerzális szám, amelyet csak a maximális nyomatékig szabad terhelni. A szerszám nem helyettesíti a professzionális dugókulcsokat.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
A következő kulcsnyíláshoz: | 13 - 32 mm |
Hosszúság (L1) | 87 mm |
Bevonat | Krómozott |