Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na kov
List mečové pily 3S Multiblade na kov
5XPIL.LIST MULTIBLADE 150X1,75-3,2MM
Obj. č. 0615915030
EAN 4038898427698
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Min./max rozteč zubů | 1,8-3,2 mm |
Tloušťka | 0,9 mm |
Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky, Silné plechy, Tenké plechy, Plechové profily a trubky, Hliník, Neželezné těžké kovy |
Min./max. tloušťka materiálu | 1-8 mm |
Počet kusů | 5 ks |