Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na dřevo
PILOVÝ LIST, DŘEVO, 200X2.0-4.0
Obj. č. 0615820340
EAN 4038898427650
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0615820340/341 | Speciálně vhodné pro | Kompaktní a tvrdé dřevo, měkké a lehké dřevo | 6 až 150 mm |
| Překližka | 6 až 150 mm | ||
| Dřevovláknité desky | 6 až 60 mm | ||
| Klížené dřevo | 6 až 60 mm | ||
| Ideální pro | Dřevovláknité desky potažené plastem | 6 až 60 mm | |
| PVC, plasty obecně | 6 až 150 mm | ||
Datové listy(X)
Délka (L) | 200 mm |
Min./max rozteč zubů | 2-4 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Překližka, Dřevovláknité desky, Klížené dřevo, Dřevovláknité desky potažené plastem |
Vhodné pro | PVC, plasty obecně |
Min./max. tloušťka materiálu | 6-150 mm |
Počet kusů | 5 ks |