Multiblade Longlife / litinový profesionální čtyřhvězdičkový list stavební mečové pily s broušenými karbidovými zuby
List mečové pily 4S Multiblade s dl. životností
PIL.PLÁTEK MULTIBLADE LONGLIFE-3 KS 150M
Obj. č. 0615715254
EAN 4053479691565
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky progresivní rozteči zubů, zvedajícímu se tělesu čepele a silnější čepeli se ideální hodí na tenké a silné materiály se současným rychlým řezem.
- Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Min./max rozteč zubů | 3,0-4,0 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Stavební dřevo shřebíky, Ocelové trubky, lité kovové trubky, Dřevo skovem |
Vhodné pro | Plechové profily a trubky |
Min./max. tloušťka materiálu | 5-100 mm |
Počet kusů | 3 ks |