Multi-vonallézer, MLPR 22
Multi-vonallézer, MLPR 22
MULTI-VONALLÉZER-MLPR-22
Cikksz. 5709300115
EAN 4065233110649
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felhasználóbarát működés
- Az ingára szerelt lézer önszintezése másodpercek alatt megtörténik
- Minden vonal egyszerűen be- és kikapcsolható a bekapcsológombbal
- A lézersugarak fényereje a billentyűzet segítségével is állítható, ami az energiafogyasztást is csökkenti
- Az automatikus felügyelet kiküszöböli a szintezési hibákat. Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak
- Nagy távolságokra is használható a lézersugarak lokalizálásával a külön megvásárolható univerzális vevővel
- Hosszú akkumulátoros üzemidő a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- Kompakt, robusztus és tartós ház, amely védett a por és a fröccsenő víz ellen, és könnyen szállítható
Flexibilis rögzítés
- A lézer az opcionálisan kapható univerzális fali tartó használatával mennyezeti profilokra, valamint 1/4 colos és 5/8 colos méretű állványokra is rögzíthető
- Az erős mágneses rendszernek köszönhetően mágneses felületekre is könnyen felerősíthető
Számos üzemmód
- Beépített akkumulátorral, amely használat közben is tölthető a töltőaljzaton keresztül
- Az eszköz elemekről is üzemeltethető az opcionális elemtartó segítségével
Alkalmas bel- és kültéri használatra
Adatlapok(X)
A többvonalas lézer számos alkalmazási területen használható, mint például beltéri utómunkák, gipszkartonozás, csempézés vagy polcok és szekrények felszerelése területén.
Lézerosztály | 2 |
Szintezés mérési pontossága (+/- hosszúságegységre vetítve) | 2 mm/10m |
Önszintezési tartomány (+/-) | 4 fok |
Hatótávolság vevőkészülék nélkül | 25 m |
Hatótávolság vevőkészülékkel | 70 m |
Min. hőmérsékleti feltételek | -10 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | +50 °C |
Hosszúság | 120 mm |
Szélesség | 110 mm |
Magasság | 160 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | Max. 36 óráig |
TARG-MLL12-CLL11-PLL11
PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18